Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, grauer Deckel, BHT 110x110x66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal PK 9506.000 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP66
Rittal PK 9506.000 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     513-9506000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9506000
EAN/GTIN:
     4028177139176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 110x110x66 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177139176
Herstellerartikelnummer:
9506000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009506000
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9506000, PK KLEMMENKASTEN GRAUER DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9506000
Höhe:
110.000
Tiefe:
66.000
Breite:
110.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,06667*
€ 13,08667*
29 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,445*
€ 13,485*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,65167*
€ 13,69167*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 13,83*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,945*
€ 14,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,08667*
€ 15,57314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43667*
€ 14,79964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71667*
€ 13,94284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06667*
€ 11,97934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,52002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.