Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem IP66 / NEMA4, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8807.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8807.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8807000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8807000
EAN/GTIN:
     4028177924543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
VX Anreih-Schranksystem IP66 / NEMA4, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177924543
Herstellerartikelnummer:
8807000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008807000
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8807000, VX Anreih-Schranksystem IP66 / NEMA4
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8807000
Höhe:
2000.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,47*
€ 1.002,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,54*
€ 1.000,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,97*
€ 973,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,75*
€ 949,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,17*
€ 903,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,90*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,97*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,81*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 61,01*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,19*
Zubehör
Rittal
8617501
ab € 20,61*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,61*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,70*
Zubehör
Rittal
8618250
ab € 31,51*
Zubehör
Rittal
8618251
ab € 34,87*
Zubehör
Rittal
8618200
ab € 32,53*
Zubehör
Rittal
8106245
ab € 60,135*
Zubehör
Rittal
8640033
ab € 20,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.