Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Schublade, B: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8620.520 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Rittal 8620.520 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     C513-8620520
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620520
EAN/GTIN:
     4028177926875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
VX Schublade, BH: 600x200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177926875
Herstellerartikelnummer:
8620520
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008620520
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8620520, VX Schublade, BH: 600x200 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8620520
Höhe:
200.000
Tiefe:
340.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.