Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Schwenkrahmen, klein, für B: 600/800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8619.530 Schaukelrahmen
Rittal VX 8619.530 Schaukelrahmen
Rittal VX 8619.530 Schaukelrahmen
Artikel-Nr.:
     C513-8619530
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619530
EAN/GTIN:
     4028177919594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Frontplatte
VX Schwenkrahmen, klein, für B: 600/800 mm, 12 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177919594
Herstellerartikelnummer:
8619530
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008619530
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8619530, VX Schwenkrahmen, klein
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8619530
Höhe:
760.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619270
ab € 7,56*
Zubehör
Rittal
8617110
ab € 32,72*
Zubehör
Rittal
8617120
ab € 8,945*
Zubehör
Rittal
8617130
ab € 39,08*
Zubehör
Rittal
8617140
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.