Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für B: 600mm, Min. Schrankhöhe: 1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-8619012
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619012
EAN/GTIN:
     4028177920446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
VX Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für B: 600 mm, für Min. Schrankhöhe: 1800 mm, 35 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177920446
Herstellerartikelnummer:
8619012
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008619012
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8619012, VX Schwenkrahmen, groß
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8619012
Höhe:
1800.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
8619042
ab € 66,96*
Sonstiges
Rittal
8619040
ab € 45,50*
Sonstiges
Rittal
8619041
ab € 49,48*
Sonstiges
Rittal
8617110
ab € 8,78*
Sonstiges
Rittal
8617120
ab € 8,9425*
Sonstiges
Rittal
8617130
ab € 38,91*
Sonstiges
Rittal
8617140
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.