Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721-02431297
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618810
EAN/GTIN:
     4028177922792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922792
Herstellerartikelnummer:
8618810
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618810
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618810, VX Profil zur Kabeleinführung, hinten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618810
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,55*
€ 22,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,58*
€ 22,38*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 22,40*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 23,20*
1 Tag
8
pro Paket
€ 6,40*
ab € 17,23*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.