Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Aufsatzmodul, für B: 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8618.531 Rack Zubehör
Rittal 8618.531 Rack Zubehör
Rittal 8618.531 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-8618531
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618531
EAN/GTIN:
     4028177957589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
VX Aufsatzmodul, für BT: 1200x600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177957589
Herstellerartikelnummer:
8618531
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618531
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618531, VX Aufsatzmodul für BT 1200x600 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618531
Höhe:
200.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, Aufsatzkasten, Dach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,15*
€ 461,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,44834*
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,17*
Zubehör
Rittal
4396000
ab € 42,91*
Zubehör
Rittal
4396500
ab € 11,58*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,55*
Zubehör
Rittal
8619430
ab € 20,50*
Zubehör
Rittal
8619440
ab € 41,87*
Zubehör
Rittal
8617720
ab € 5,95*
Zubehör
Rittal
8617160
ab € 82,65*
Zubehör
Rittal
8617130
ab € 10,3975*
Zubehör
Rittal
8617830
ab € 59,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.