Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Teilmontageplatte, BH: 1100x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-8617640
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617640
EAN/GTIN:
     4028177919495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
VX Teilmontageplatte, Abmessung: 1100x500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177919495
Herstellerartikelnummer:
8617640
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008617640
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8617640, VX Teilmontageplatte
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8617640
Werkstoff:
stahl
Breite:
1100.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal chassisplatte, chassisplatte, Aufbauplatte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.