Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Teilmontageplatte, BH: 900x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-8617600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617600
EAN/GTIN:
     4028177919457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
VX Teilmontageplatte, Abmessung: 900x400 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177919457
Herstellerartikelnummer:
8617600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008617600
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8617600, VX Teilmontageplatte
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8617600
Werkstoff:
stahl
Breite:
900.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, montageplatte rittal, chassisplatte, Aufbauplatte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.