Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 600x1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8610.685
Rittal TS 8610.685
Artikel-Nr.:
     C513-8610685
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8610685
EAN/GTIN:
     4028177693821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 600x1800 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177693821
Herstellerartikelnummer:
8610685
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008610685
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8610685, TS SICHTTÜR ALUMINIUM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8610685
Höhe:
1800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Glastür, Schrank Tür
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.