Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 600x200x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8600.665
Rittal TS 8600.665
Artikel-Nr.:
     C513-8600665
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600665
EAN/GTIN:
     4028177487253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen
TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 600x600 mm
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
600.000
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177487253
Herstellerartikelnummer:
8600665
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008600665
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8600665, TS KABELRANGIERRAUM LACK 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8600665
Höhe:
200.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8600520
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.