Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 800x1800x400 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8454.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8454.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8454000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8454000
EAN/GTIN:
     4028177920149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 800x1800x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177920149
Herstellerartikelnummer:
8454000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008454000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8454000, VX Anreih-Schranksystem, Edelstahl
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8454000
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank tiefe 400, Anreihschrank, Edelstahlschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.977,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,03*
€ 2.551,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,89*
€ 2.532,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,84*
€ 2.442,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,83*
€ 2.394,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,75*
€ 2.353,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8700140
ab € 19,18*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,98*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,73*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,83*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,87*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,97*
Zubehör
Rittal
4568500
ab € 6,705*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,39*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,88*
Zubehör
Rittal
8617501
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,50*
Zubehör
Rittal
8617503
ab € 29,92*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 42,71*
Zubehör
Rittal
2486400
ab € 39,21*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.