Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8450.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8450.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8450000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8450000
EAN/GTIN:
     4028177920194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177920194
Herstellerartikelnummer:
8450000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008450000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8450000, VX Anreih-Schranksystem, Edelstahl
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8450000
Höhe:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, systemschrank 600mm tief, Anreihschrank, Edelstahlschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.329,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,97*
€ 2.965,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,64*
€ 2.944,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.397,25*
€ 2.852,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.357,10*
€ 2.804,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.329,99*
€ 2.772,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8700160
ab € 22,37*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,97*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,89*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 47,04*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,84*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,86*
Zubehör
Rittal
4568500
ab € 6,695*
Zubehör
Rittal
4696000
ab € 3,7225*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,89*
Zubehör
Rittal
8617501
ab € 20,68*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,64*
Zubehör
Rittal
8617503
ab € 29,92*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 42,69*
Zubehör
Rittal
2486400
ab € 39,16*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.