Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1200x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8176.245 Rack Zubehör Seitenpanel
Rittal 8176.245 Rack Zubehör Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     C513-8176245
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8176245
EAN/GTIN:
     4028177921658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1200x1000 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
1000.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177921658
Herstellerartikelnummer:
8176245
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008176245
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8176245, VX Seitenwand, verschraubbar 1200x1000mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8176245
Höhe:
1200.000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Abschlusswand, Seitenwand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 46,26*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.