Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM Befestigungssatz für VX IT zur Montage am Schrankrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7859.060 Rack Zubehör
Rittal 7859.060 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-7859060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859060
EAN/GTIN:
     4028177952744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
VX IT Befestigungssatz, für modulare PDU (PSM), 2 Montagewinkel, zur Plug & Play Befestigung der PSM Stromschienen, am Schrankrahmen des VX IT, Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024900
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177952744
Herstellerartikelnummer:
7859060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007859060
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7859060, PSM Befestigungssatz für VX IT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7859060
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll befestigungssatz rittal, rack zubehör, rittal rack zubehör, IT-System, Rechenzentrum
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.