Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, 2 HE, Tiefe 250 mm für 482,6 mm (19 Zoll)- Befestigungsebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7282.135 Schubladeneinheit
Rittal DK 7282.135 Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     C513-7282135
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7282135
EAN/GTIN:
     4028177391406
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 2 HE, abschließbar, Sicherheitsschließung 12321
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177391406
Herstellerartikelnummer:
7282135
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007282135
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7282135, DK 19"-Schublade 2 HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7282135
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.