Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturschublade 1 HE für 482,6 mm (19 Zoll)- Befestigungsebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-7281200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7281200
EAN/GTIN:
     4028177390102
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
DK Tastaturschublade, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 1 HE, abschließbar, Vollauszug,
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177390102
Herstellerartikelnummer:
7281200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007281200
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7281200, DK 19'' TASTATURSCHUBLADE 1HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7281200
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.