Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierpanel, RAL 7035, 1HE, vormontiert, mit 5 Kabelführungsbügeln (Stahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7257.035
Rittal DK 7257.035
Artikel-Nr.:
     C513-7257035
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7257035
EAN/GTIN:
     4028177187245
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 43x105 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177187245
Herstellerartikelnummer:
7257035
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007257035
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Artikelbezeichnung:
7257035, DK Rangierpanel 1HE, vormontiert
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7257035
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7257100
ab € 43,62*
Ähnlich
Rittal
7257005
ab € 29,29*
Ähnlich
Rittal
7159.035
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.