Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschienen für Geräteböden, 100 kg, für Gerätebodentiefe 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-7065000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7065000
EAN/GTIN:
     4028177123878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
DK Teleskopschienen für Geräteboden, Zur Montage am TS 8 Schrankrahmen, 1000 N, für Gerätebodentiefe: 500 mm, für 25 mm Raster
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177123878
Herstellerartikelnummer:
7065000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007065000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7065000, DK TELESKOPSCHIENEN 100 KG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7065000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,7642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.