Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, L: 390-550 mm, 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7063.750
Rittal DK 7063.750
Rittal DK 7063.750
Artikel-Nr.:
     C513-7063750
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7063750
EAN/GTIN:
     4028177625440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
DK Gleitschiene, Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren, 482,6 mm (19")-Montageebene, Auflagefläche Breite: 30 mm, 1 HE, tiefenvariabel, 200 N, statisch
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177625440
Herstellerartikelnummer:
7063750
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007063750
Produkttypbezeichnung:
IT
Artikelbezeichnung:
7063750, DK tiefenvariable Gleitschiene
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7063750
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 1 HE Gleitschiene, 1 HE tiefenvariabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,575*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,135*
€ 51,33065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,735*
€ 48,47465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,125*
€ 45,36875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,115*
€ 44,16685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,575*
€ 39,95425
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.