Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Wanne, ausziehbar, Wanne BHT 600x83x600-800 mm, Stahlblech RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal IW 6902.700 Schubladeneinheit
Rittal IW 6902.700 Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     C513-6902700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6902700
EAN/GTIN:
     4028177289857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
IW Schubladen-Wanne ausziehbar, für Gehäusetypen IW und PC
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177289857
Herstellerartikelnummer:
6902700
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006902700
Produkttypbezeichnung:
IW
Artikelbezeichnung:
6902700, IW SCHUBLADEN-WANNE H=85 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6902700
Höhe:
83.000
Tiefe:
519.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
484.500
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.