Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatten für IW-Gehäuse 6900000-6900100, BHT 1000x38x895mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-6902100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6902100
EAN/GTIN:
     4028177289772
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
IW Industrial Workstation, Arbeitsplatte, BT: 1000x895 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177289772
Herstellerartikelnummer:
6902100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006902100
Produkttypbezeichnung:
IW
Artikelbezeichnung:
6902100, IW ARBEITSPLATTE 1000x895 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6902100
Höhe:
38.000
Tiefe:
895.000
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griffe rittal, schaltschrank griff, Arbeitsplatzschrank, Bedienerarbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.