Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte für TP, BT 600x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-6730100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6730100
EAN/GTIN:
     4028177554399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
TP Abschlussplatte, für TP, für BT: 600x500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177554399
Herstellerartikelnummer:
6730100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006730100
Produkttypbezeichnung:
TP
Artikelbezeichnung:
6730100, TP TopPult Abschlussplatte RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6730100
Höhe:
24.500
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Boden, Bodenblech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.