Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück 90° CP 40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6664.300
Rittal CP 6664.300
Artikel-Nr.:
     C513-6664300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6664300
EAN/GTIN:
     4028177665927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
CP Winkelstück 90°, CP 40, Edelstahl, 1.4305
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024900
GTIN:
4028177665927
Herstellerartikelnummer:
6664300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006664300
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6664300, CP WINKELSTÜCK 90° CP-S EDELSTAHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6664300
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.