Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück 90° CP 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6206.600
Rittal CP 6206.600
Artikel-Nr.:
     C513-6206600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206600
EAN/GTIN:
     4028177684331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
CP Winkelstück 90°, CP 60
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177684331
Herstellerartikelnummer:
6206600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006206600
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6206600, CP Winkelstück 90° System60
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6206600
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6212900
ab € 23,11*
Zubehör
Rittal
6206900
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.