Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungsadapter ±45° für Tragarmanschluss Ø 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-6206420
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206420
EAN/GTIN:
     4028177684447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
CP Neigungsadapter ±45°, CP 60/120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177684447
Herstellerartikelnummer:
6206420
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006206420
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6206420, Neigungsadapter +/- 45° System60/120
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6206420
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.