Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungsadapter 10° CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 6206.400 Rack Zubehör
Rittal 6206.400 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-6206400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206400
EAN/GTIN:
     4028177684423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
CP Neigungsadapter 10°, CP 60/120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
79070000
GTIN:
4028177684423
Herstellerartikelnummer:
6206400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006206400
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6206400, Neigungsadapter 10° System60/120
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6206400
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Tragstangengelenk, rittal rack zubehör, rack zubehör, Neigungsadapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.