Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 60, geschlossen. Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 6206.050 Kabelrinnensystem 0,5 m Aluminium
Rittal 6206.050 Kabelrinnensystem 0,5 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     C513-6206050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206050
EAN/GTIN:
     4028177684263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
CP Tragprofil CP 60 geschlossen, L: 500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177684263
Herstellerartikelnummer:
6206050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006206050
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6206050, Tragprofil System60 geschl.,500 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6206050
Länge:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Tragarmstangen, Tragschiene, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, kabelkanal 50cm, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.