Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden ausziehbar, 1,5 HE Ebenenabstand 400-600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501715
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501715
EAN/GTIN:
     4028177679153
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1000 N, BHT: 419x1 HEx500 mm, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679153
Herstellerartikelnummer:
5501715
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501715
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501715, Geräteboden ausziehbar 100kg T400-600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501715
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
419.000
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,40*
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.