Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 345 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     721DN-22407927
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501410
EAN/GTIN:
     4028177678965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 275 mm, Auflagefläche Breite: 35 mm,
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177678965
Herstellerartikelnummer:
5501410
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501410
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501410, DK Gleitschiene, Festeinbau, L=275 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501410
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, Gleitschiene, Tragschiene
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 24,59*
€ 32,66*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 24,64*
€ 32,68*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 32,69*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 32,72*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,43*
€ 33,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 24,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.