Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 600x2000x600mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5329.111 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5329.111 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5329111
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5329111
EAN/GTIN:
     4028177945517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x2000x600 mm, 42 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945517
Herstellerartikelnummer:
5329111
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005329111
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5329111, VX IT std. RAL 7035 BHT 600x2000x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5329111
Höhe:
2000.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,09*
€ 1.359,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,49*
€ 1.351,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,75*
€ 1.313,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,34*
€ 1.282,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,73*
€ 1.234,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 327,68*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,80*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,92*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,34*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,13*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,83*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,47*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,688*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,40*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 25,77*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 26,58*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.