Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19"-Profilschienen standard,RAL7035,BHT 600x1800x800mm, 38HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5328.123 Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5328.123 Rack 38U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5328123
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5328123
EAN/GTIN:
     4028177945494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x1800x800 mm, 38 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945494
Herstellerartikelnummer:
5328123
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005328123
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5328123, VX IT std. RAL 7035 BHT 600x1800x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5328123
Höhe:
1800.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,44*
€ 1.265,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,69*
€ 1.258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,97*
€ 1.217,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,80*
€ 1.188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,35*
€ 1.149,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,883*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,88*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 325,94*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,70*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,90*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,33*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,27*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,83*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,35*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,16*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,85*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,56*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.