Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 800x2000x1000mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5309.816 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5309.816 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5309816
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5309816
EAN/GTIN:
     4028177945142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank dynamic, BHT: 800x2000x1000 mm, 42 HE, Aluminium-Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945142
Herstellerartikelnummer:
5309816
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005309816
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5309816, VX IT dyn. RAL 7035 BHT 800x2000x1000
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5309816
Höhe:
2000.000
Tiefe:
1000.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,19*
€ 1.654,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,84*
€ 1.643,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,24*
€ 1.592,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,93*
€ 1.556,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,22*
€ 1.511,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151005
ab € 12,445*
Zubehör
Rittal
7152005
ab € 13,16*
Zubehör
Rittal
7153005
ab € 14,52*
Zubehör
Rittal
7156005
ab € 21,865*
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,313*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
Zubehör
Rittal
2094400
ab € 19,25*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,74*
Zubehör
Rittal
2094500
ab € 11,97*
Zubehör
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 325,80*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,53*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.