Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19"-Profilschienen standard,RAL7035,BHT 800x2000x600mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5306.122 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5306.122 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5306122
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5306122
EAN/GTIN:
     4028177944923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000x600 mm, 42 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944923
Herstellerartikelnummer:
5306122
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005306122
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5306122, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x2000x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5306122
Höhe:
2000.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,20*
€ 1.229,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,00*
€ 1.222,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,30*
€ 1.190,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,78*
€ 1.163,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,99*
€ 1.125,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,311*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,60*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,825*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,90*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 327,64*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,67*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,95*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,26*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,16*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,73*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,65*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,688*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 25,58*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 26,68*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.