Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Rollenmodul für B: 800 mm, 4 Rollen, Last dyn: 10000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.518 Rack Zubehör
Rittal 5301.518 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-5301518
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301518
EAN/GTIN:
     4028177952515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Rack Zubehör
rack zubehör
Rollenmodul für VX IT, für B: 800 mm, Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177952515
Herstellerartikelnummer:
5301518
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301518
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5301518, VX IT Rollenmodul, für B: 800 mm,
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301518
Höhe:
203.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
79.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
756.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Boden, Rolle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.