Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Seitenwand, vertikal geteilt, HxT: 2200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.243 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.243 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.243 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     C513-5301243
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301243
EAN/GTIN:
     4028177955844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT, Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 800 mm, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP nach IEC 60529: IP 20
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
800.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955844
Herstellerartikelnummer:
5301243
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301243
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5301243, VX IT Seitenwand, vertikal geteilt
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301243
Höhe:
2200.000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.