Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen TS 35/15, EN 60715, für TS/SE, Länge 555mm, für BT 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4934.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4934.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-4934000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4934000
EAN/GTIN:
     4028177114395
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
SZ Tragschiene TS 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177114395
Herstellerartikelnummer:
4934000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004934000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4934000, SZ TRAGSCHIENE TS35/15
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4934000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27667*
€ 7,07667*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,57667*
€ 7,47667*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,68834*
€ 7,62834*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 5,875*
€ 7,875*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,01*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,07667*
€ 8,42124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79667*
€ 8,08804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51667*
€ 7,75484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27667*
€ 6,27924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,46002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.