Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen, gelocht, für VX, TS, VX SE, für Schrankbreite/-tiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4396.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4396.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4396.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-4396000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4396000
EAN/GTIN:
     4028177100398
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Schaltschrank
Tragschiene
TS Tragschiene, für VX, TS, VX SE, für B/T: 600 mm, gelocht
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177100398
Herstellerartikelnummer:
4396000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004396000
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
4396000, TS TRAGSCHIENEN, GELOCHT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4396000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank rittal, rack zubehör, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,7375*
€ 14,6775*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,3575*
€ 15,5075*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,7025*
€ 15,9725*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,995*
€ 21,815*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,6775*
€ 17,46623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,0075*
€ 16,66893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3375*
€ 15,87163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9175*
€ 15,37183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7375*
€ 12,77763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.