Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelfixierung, für Kabeldurchmesser 12 - 16mm (VE 50 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rittal SZ 4319.160
Rittal SZ 4319.160
Rittal SZ 4319.160
Artikel-Nr.:
     C513-4319160
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4319160
EAN/GTIN:
     4028177098756
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SZ Kabelfixierung, für Kabel ø 12-16 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177098756
Herstellerartikelnummer:
4319160
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004319160
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4319160, SZ KABELFIXIER. 12-16,VE=50ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4319160
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2488000
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.