Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrankleuchte
>
Artikel
Systemleuchte LED 24V (DC), Breite 530 mm, 40 LEDs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-4140840
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
4140840
EAN/GTIN:
4028177630154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schrankbeleuchtung
SZ Systemleuchte LED Kompakt, BHT: 530x33x21 mm, 24 V DC, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94054099
GTIN:
4028177630154
Herstellerartikelnummer:
4140840
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004140840
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4140840, SZ Systemleuchte LED Kompakt,mit 40 LEDs
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4140840
Werkstoff:
Aluminium
... >
Zubehör
>
Systemleuchten
>
Systemleuchte LED Kompakt
Weitere Suchbegriffe:
19" Schrankbeleuchtung
,
Schaltschranklampe
,
Schaltschrankleuchte
,
Vitrine Halogenstrahler
,
Vitrinen-Halogenstrahler
,
Vitrinenbeleuchtung
,
Vitrinenhalogenstrahler
,
schaltschrankleuchte rittal
,
rack zubehör
,
Beleuchtung
,
Lampe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 118,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapternetzteil, für Systemleuchte LED, 100 - 230 V/24 V (DC), 1 A
Rittal
4315860
€ 48,48*
Zubehör
Anschlusszubehör für Systemleuchte LED, Anschlussleitung LED, Länge 3000 mm
Rittal
4315800
€ 17,33*
Zubehör
Anschlusszubehör, Türpositionsschalter, mit Anschlussleitung LED, Länge 3000 mm
Rittal
4315810
€ 37,22*
Zubehör
Anschlusszubehör, Türpositionsschalter, mit Verbindungsleitung LED, L 3000 mm
Rittal
4315820
€ 39,69*
Zubehör
Anschlusszubehör, Verbindungsleitung LED, Länge 1000 mm
Rittal
4315840
€ 23,94*
Zubehör
Anschlusszubehör, Verbindungsleitung LED, Länge 3000 mm
Rittal
4315850
€ 25,18*
Zubehör
Anschlusszubehör, Verbindungsleitung LED, Länge 600 mm
Rittal
4315830
€ 22,95*
Zubehör
Befestigungssatz Magnet (VE 2 Stück)
Rittal
4140000
€ 7,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.