Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau 3000 W, Basisregelung, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3374.100 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wärmetauscher
Rittal 3374.100 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wärmetauscher
Artikel-Nr.:
     C513-3374100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3374100
EAN/GTIN:
     4028177495692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 400 x 950 x 145 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177495692
Herstellerartikelnummer:
3374100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003374100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3374100, SK RTT LWWT WANDANBAU 3000W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3374100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,33*
€ 998,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,56*
€ 984,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,80*
€ 955,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,78*
€ 935,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,51*
€ 912,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,34*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 190,08*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,69*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,45*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,05*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,01*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
Zubehör
Rittal
3201900
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.