Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Rack CW, 30 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-3313230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313230
EAN/GTIN:
     4028177953888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
LCP Rack CW, 30 kW, bündig, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953888
Herstellerartikelnummer:
3313230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313230
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;346 V - 415 V, 3~, 50 Hz;346
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313230
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, IT-Kühlung, IT-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.126,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.335,34*
€ 8.729,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.283,71*
€ 8.667,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.159,33*
€ 8.519,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.126,73*
€ 8.480,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311040
ab € 475,00*
Zubehör
Rittal
3313016
ab € 424,29*
Zubehör
Rittal
3311030
ab € 461,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.