Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältemittelleitungen für LCU DX 3,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3311.495 Rack Zubehör Rohre & Armaturen
Rittal SK 3311.495 Rack Zubehör Rohre & Armaturen
Artikel-Nr.:
     C513-3311495
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311495
EAN/GTIN:
     4028177709317
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kältemittelleitung
Rack Zubehör
SK Kältemittelleitungen, für LCU DX, 3 kW, L: 20 m, Sauggasleitung Ø: 1/2", Flüssigkeitsleitung Ø: 1/4"
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177709317
Herstellerartikelnummer:
3311495
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311495
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3311495, SK Kältemittelleitungen für 3 kW Gerät
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311495
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, rittal rack zubehör, rack zubehör, Kältemittelleitungen, SK Kältemittelleitungen für 3 kW Gerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,47*
€ 863,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,23*
€ 852,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,20*
€ 827,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,23*
€ 805,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,30*
€ 767,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.