Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Kühlgerät in Querformat, Wandanbau, 300 W Basisregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3302300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3302300
EAN/GTIN:
     4028177429796
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, Querformat, 0,30 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 525 x 340 x 153 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429796
Herstellerartikelnummer:
3302300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003302300
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3302300, SK RTT KÜHLGERÄT WAND QUER 30
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3302300
Höhe:
340.000
Tiefe:
153.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
525.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,60*
€ 1.003,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,95*
€ 997,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,50*
€ 944,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,13*
€ 916,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,16*
Zubehör
Rittal
3286110
ab € 11,47*
Zubehör
Rittal
3301608
ab € 18,81*
Zubehör
Rittal
3286120
ab € 51,87*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.