Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für SK 3238.1x8 RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-3238208
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238208
EAN/GTIN:
     4028177663466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter rittal
austrittsfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177663466
Herstellerartikelnummer:
3238208
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003238208
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3238208, SK Austrittsfilter für SK 3238.1xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3238208
Höhe:
148.500
Tiefe:
24.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
148.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.