Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Austrittsfilter für SK 3238.6xx RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3238.060 Abdeckblende
Rittal SK 3238.060 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3238060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238060
EAN/GTIN:
     4028177651661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177651661
Herstellerartikelnummer:
3238060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003238060
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3238060, EMV Austrittsfilter für SK 3238.6xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3238060
Höhe:
148.500
Tiefe:
24.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
148.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal rack zubehör, luftfilter klimatechnik, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.