Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser-Wärmetauscher f. Wandanbau 1250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3215100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3215100
EAN/GTIN:
     4028177245358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 200 x 950 x 100 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177245358
Herstellerartikelnummer:
3215100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003215100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3215100, SK LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3215100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 200l/h):
1,25
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
1,3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 776,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,22*
€ 1.001,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,20*
€ 995,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,44*
€ 954,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,62*
€ 937,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,59*
€ 924,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,30*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,69*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,68*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,98*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,93*
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 140,00*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 161,96*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.