Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTC Rittal Thermoelectric Cooler 80 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3201300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201300
EAN/GTIN:
     4028177598621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Thermoelectric Cooler, 80 W, 24 V (DC), BHT: 125 x 400 x 155 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177598621
Herstellerartikelnummer:
3201300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003201300
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3201300, SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3201300
Höhe:
400.000
Tiefe:
155.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
125.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cooler, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,26*
€ 769,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,18*
€ 723,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3201050
ab € 7,29*
Zubehör
Rittal
3301606
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.