Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Outdoor, 2500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-3187330
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3187330
EAN/GTIN:
     4028177967311
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau Outdoor, 2,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Aluminium, BHT: 465 x 1640 x 260 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: NONE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.733,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.940,60*
€ 4.689,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.901,31*
€ 4.642,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.794,51*
€ 4.515,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.746,32*
€ 4.458,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.733,77*
€ 4.443,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 39,98*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,11*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,16*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 169,25*
Zubehör
Rittal
3235600
ab € 32,37*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.