Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-3186935
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3186935
EAN/GTIN:
     4028177935570
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e+ Chemie, Wandanbau, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 294 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: NONE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.652,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.842,26*
€ 3.382,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,96*
€ 3.346,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,03*
€ 3.240,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.679,35*
€ 3.188,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.652,82*
€ 3.156,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,01*
Zubehör
Rittal
3285900
ab € 17,71*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,09*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 169,39*
Zubehör
Rittal
3235600
ab € 32,20*
Zubehör
Rittal
3285910
ab € 77,98*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,19*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.